V4H PANT-POLICARBONATO 1,2 MM


3M™ Pantalla facial de malla Serie V4

Referencias
3m:V4H
rubix:798236964000
fabricante:7000039613
ean:7318640029699
Resumen técnico
Gafas de protecciónIncoloro
RevestimientoAnti-arañazos y anti-impacto
Material PrincipalPolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : V4H PANT-POLICARBONATO 1,2 MM


Consiga protección frente a impactos de baja energía con la pantalla facial V4H de 3M™. Nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,2 mm de grosor y clase óptica 1 se ha diseñado para cascos de 3M™. Satisface los requisitos de grado F para pantallas protectoras frente a impactos de baja energía.
La pantalla facial V4H de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,2 mm de grosor, clase óptica 1, resistente a arañazos. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección contra los rayos UV, el metal fundido y los impactos de baja energía.

Cualidades

Proporciona protección frente a impactos de baja energía Pantalla facial de policarbonato transparente, visera estándar, clase óptica 1 Diseñada para los cascos de 3M™ Grosor: 1,2 mm Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»

Aplicaciones

Visor de policarbonato incoloro, con propiedades de resistencia ante impactos y arañazos.

Información técnica


Atributos
Gafas de protecciónIncoloro
RevestimientoAnti-arañazos y anti-impacto
Material PrincipalPolicarbonato
MaterialPolicarbonato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,83 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días