Consiga protección frente a impactos de baja energía con la pantalla facial V4F de 3M™. Nuestra pantalla facial de policarbonato transparente de 1,0 mm de grosor y visera estándar es de clase óptica 1 y proporciona protección de grado F frente a impactos de baja energía. Incluye el anclaje P3EV para su fijación a cascos de 3M™.
La pantalla facial V4F de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,0 mm de grosor y clase óptica 1. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.
Cualidades
Proporciona protección frente a impactos de baja energía
Pantalla facial de policarbonato transparente, visera estándar, clase óptica 1
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,0 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Aplicaciones
Visor de policarbonato incoloro, con propiedades de resistencia ante impactos y arañazos.