Detalles de producto : PANTALLA ACETATO V4D INCOLORO
La pantalla facial de acetato incolora de 1,2 mm de grosor y visera estándar es de clase óptica 2 y proporciona protección de grado F frente a impactos de baja energía. Diseñada para los cascos de 3M™.
La pantalla facial 3M™, V4D es nuestra pantalla facial de acetato transparente de clase óptica 2, de 1,2 mm de grosor con visera estándar. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.
Cualidades
pantalla facial hecha de acetato de celulosa
Pantalla facial de acetato incolora, visera estándar, clase óptica 2
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Aplicaciones
El visor de acetato incoloro está fabricado con acetato de celulosa, lo que ofrece excelentes propiedades de resistencia química. El visor ofrece excelentes propiedades óptica e incorpora un revestimiento antivaho.