Detalles de producto : KIT MEDIA MASCARA 7502+FILTRO A2P3 7523M
Si necesita protección respiratoria fácil de usar y práctica frente a vapores orgánicos y partículas, utilice el kit de media máscara reutilizable 3M™ 7523M. La máscara es ligera, requiere poco mantenimiento y cuenta con una pieza de ajuste facial de silicona suave cómoda y duradera. Este kit A1P2 R listo para usar incluye todo que lo necesario para proteger su respiración en un pack, y es ideal para realizar tareas habituales en el sector agrícola, de construcción y de pintura. Es económico y fácil de manejar e incluye una media máscara reutilizable mediana 3M™ 7502 y un conjunto de filtros. La media máscara incluye una válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad con mínima resistencia a la respiración. El diseño de perfil bajo y doble filtro es equilibrado y ofrece una sensación de seguridad, y el sistema de conexión tipo bayoneta permite acoplar fácilmente filtros a la máscara. Protege frente a vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C.
El kit de media máscara reutilizable 3M™ 7523M ofrece protección respiratoria A2P3 R lista para usar. Este kit incluye una media máscara mediana reutilizable 3M™ 7502 y un conjunto de filtros. La máscara dispone de una pieza de ajuste facial de silicona suave, un sistema de conexión tipo bayoneta, un diseño de perfil bajo con doble filtro y una válvula 3M™ Cool Flow™.
Cualidades
El equipo listo para usar contiene una media máscara y un conjunto de filtros
Pieza de ajuste facial de silicona suave, cómoda y duradera
Protección respiratoria A2P3 R frente a vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C y partículas
Válvula 3M™ Cool Flow™, que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad
Tamaño mediano
Aplicaciones
Agricultural Construction Painting Industrial Maintenance Manufacturing