TR-01-001 PAR TAPON TRACERS 20 DETECTABLE (PILLOWPACK)


3M™ E-A-R™ UltraFit™ Tapones reutilizables

Referencias
3m:TR-01-001
rubix:798244003000
fabricante:7000103758
ean:4046719455591
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)20 dB
Material PrincipalOtros
Con cableSi
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TR-01-001 PAR TAPON TRACERS 20 DETECTABLE (PILLOWPACK)


Los tapones 3M™ E-A-R™ Tracers™ son nuestros tapones detectables mediante detector de metal, ideales para usar en niveles de ruido bajos con una SNR de hasta 32 dB. El tapón y el cordón azules son fáciles de ver y son el único color clasificado como color no alimentario, lo que los hace ideales para el sector de la producción alimentaria.
Con certificado CE, están homologados según la norma EN 352-2
Los tapones reutilizables 3M™ E-A-R™ UltraFit™ se han diseñado para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 32 dB.

Cualidades

Reducen los niveles de ruido en hasta 32 dB Diseño patentado tri-flange en material premoldeado que los hace adecuados para la mayoría de canales auditivos Vástago firme y largo que facilita la inserción y extracción de los tapones Fabricados en un material suave y duradero Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™

Aplicaciones

3M™ E-A-R™ Tracer 20 earplug has been especially developed to meet the need of lower noise levels but still requiring to wear hearing protection. The soft flexible flanges of the 3M™ E-A-R™ Tracer earplug adapt to the shape of the ear canal to form a triple-seal against noise, whilst also being metal detectable. In addition they incorporate an easy to see blue metal detectable vinyl cord, the only colour classified as non-food colour. This makes them ideal for the food manufacturing industry. Supplied in re-sealable pillow-pack for ease of use

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)20 dB
Material PrincipalOtros
Con cableSi
DetectableSi
MaterialElastómero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,57 IVA incluido
/ 50 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h