DISCO CUBRITON 982 CX 83322, 36+, 125MM X 22


3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro

Referencias
3m:83322
rubix:798944037000
fabricante:7100246096
ean:00638060833223
Resumen técnico
Diámetro125 mm
Grano36
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CUBRITON 982 CX 83322, 36+, 125MM X 22


Rediseñado para ofrecer un rendimiento espectacular
¿Cómo se puede mejorar lo mejor? Al desarrollar el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, los ingenieros de 3M reformularon la innovadora tecnología en la que se sustentan los abrasivos 3M™ Cubitron™ II. Este grano con forma precisa de 3M rediseñado, corta aún más rápido y dura más tiempo, lo que le ayuda a aumentar la productividad en el trabajo.

La ventaja del sistema completo
El disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro forma parte de una amoladora angular completa. Cuando combina los discos Cubitron™ II de 3M™ con la potencia de la amoladora de ángulo recto eléctrica 3M™ y nuestro plato de soporte acanalado de alto rendimiento de 3M™, se está preparando para un nuevo nivel de productividad con menos vibración, ruido y polvo. Al utilizarlos conjuntamente, la eficacia de cada componente mejora y se logra un rendimiento abrasivo óptimo gracias a la mejora de la vida útil, la tasa de corte y la consistencia del abrasivo.


Marca la diferencia en todos los sectores
El disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro se diseñó pensando en su sector. En la fabricación de productos metálicos, 982CX Pro funciona fantásticamente en una gran cantidad de metales, desde acero estructural hasta plancha metálica. Con una amplia gama de aplicaciones en la construcción de barcos y embarcaciones y la fabricación de productos metálicos, las complejidades específicas de su sector quedan cubiertas. En el ámbito de la fabricación de maquinaria, estos discos de fibra agilizan los trabajos difíciles en maquinaria de agricultura y construcción, industrial, de procesamiento de alimentos y de petróleo y gas.

Máxima eficiencia en aplicaciones robotizadas
Los procesos de lijado automatizados son tan eficientes como los abrasivos que se utilizan. Destacados integradores de sistemas robotizados de todo el mundo confían en los discos de fibra 3M™ Cubitron™ II por su reconocido rendimiento y su capacidad para reducir el tiempo de inactividad.
Consiga el máximo rendimiento con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Estos discos de fibra, que cuentan con un grano con forma precisa de 3M rediseñado, llevan la reconocida velocidad de corte y vida útil de los abrasivos 3M™ Cubitron™ II a un nivel superior. Disponible en grano 36+ para aplicaciones de presión media y alta como lijado de soldaduras, biselado y desbarbado intenso.

Cualidades

El grano con forma precisa de 3M rediseñado, lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil del disco Corta con menos presión que los discos de fibra tradicionales, lo que ayuda a reducir el esfuerzo de los operarios Sin contaminantes según el estándar INOX para acero inoxidable

Aplicaciones

El grano con forma precisa de 3M rediseñado, lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior;El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas;El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil del disco;Corta con menos presión que los discos de fibra tradicionales, lo que ayuda a reducir el esfuerzo de los operarios;Recomendado para acero al carbono;Sin contaminantes según el estándar INOX para acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grano36
Diámetro de escariado22 mm
Tipo de abrasivoCerámico con forma precisa
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,59 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días