94002-Q CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27, (94002-Q), 125 MM X 7,0 MM X 22,2


3M™ Cubitron™ II Disco de Desbaste con Centro Hundido

Referencias
3m:94002-Q
rubix:798569245000
fabricante:7100074405
ean:4046719940028
Resumen técnico
Diámetro125 mm
FormaRueda

Detalles de producto : 94002-Q CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27, (94002-Q), 125 MM X 7,0 MM X 22,2


Si busca un disco de desbaste que supere a la competencia en corte y vida útil, elija el disco de desbaste con centro hundido 3M™ Cubitron™ II. Nuestras muelas de desbaste cuentan con grano PSG 3M que sigue brindando cortes extrafilados, sin calentarse, mucho después de que otras ya se hayan consumido.

El grano PSG 3M adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Esto alivia el calor acumulado debido a la fricción, con lo que se reducen la decoloración y las grietas de tensión derivadas del calor.

El centro hundido permite realizar el desbaste desde cualquier ángulo sin riesgo de dañar la superficie circundante. Nuestras muelas de desbaste están diseñadas con resina rígida, tienen 7 mm de grosor y son útiles para eliminar soldaduras de ángulos internos.

Se deben utilizar con un protector ajustado al tamaño de la rueda. Los discos deben tener una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.
El disco de desbaste con centro hundido 3M™ Cubitron™ II está hecho de grano PSG 3M con el que se obtiene un disco rígido de corte rápido y larga duración. Nuestros discos de desbaste están formulados especialmente para uso en acero inoxidable, acero templado y aleaciones de uso aeroespacial.

Cualidades

Uso en casi cualquier material, incluido acero inoxidable, acero templado y aleaciones de uso aeroespacial;Para eliminar soldaduras de ángulos internos

Aplicaciones

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia;El grano PSG 3M se autoafila, funciona sin calentarse y optimiza la rotura del mineral, para una vida útil extralarga;La muela rígida reforzada con resina corta casi cualquier material, incluido acero inoxidable, acero templado y aleaciones de uso aeroespacial;La rueda debe tener una velocidad máxima de funcionamiento superior o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada.;DEBE UTILIZARSE CON BRIDAS APROBADAS POR LA NORMA ANSI PARA RUEDAS DE CORTE DE TIPO 1 Y UN PROTECTOR DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE.

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
FormaRueda
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días