CINTA DE VINILO 471 TRANSPARENTE 50 MM X 33 MT


3M™ Cinta de Vinilo

Referencias
3m:24073
rubix:798914824000
fabricante:7000048403
Resumen técnico
Anchura51 mm
Longitud32.9 m
Grosor0.0001 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DE VINILO 471 TRANSPARENTE 50 MM X 33 MT


La cinta de vinilo 3M™ 471 se adhiere al contacto con una amplia variedad de superficies para ofrecer una rápida aplicación sin goteos, sin necesidad de curado ni de limpiar, y se retira limpiamente, sin dejar residuos pegajosos. Esta cinta de vinilo es muy adaptable, por lo que es fácil de aplicar en áreas curvas y en superficies ásperas o irregulares.

Esta cinta, disponible en varios colores distintos, puede usarse en temperaturas de entre 4,44 °C y 76,66 °C. Las cintas de vinilo se usan para marcar claramente vías de acceso, pasillos, áreas peligrosas o áreas restringidas en fábricas, almacenes y hospitales. Al usar cinta de vinilo en lugar de pintura para marcar vías de acceso, se elimina la necesidad de ventilar disolventes. Además, como las cintas de vinilo pueden retirarse de forma veloz y limpia, son una alternativa más rápida, versátil y económica que la pintura. Estas cintas también se usan en tareas de mantenimiento y reparación de vehículos, y en los sectores de construcción, marítimo y automoción, entre otros.

Aplicaciones recomendadas:

• Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
• Protección temporal de superficies
• Anodizado y galvanoplastia
• Enmascarado de líneas finas
• Codificación por colores
• Sellado de latas y contenedores de almacenamiento
• Atado y refuerzo de paquetes
• Decoración
La Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471 se utiliza habitualmente para marcar y pasillos, codificación de color, ocultación con pintura, bordes decorativos, empalmes y mucho más. Elaborada con soporte de vinilo con adhesivo de goma, esta versátil cinta resiste a raspado, desgaste y la acción de agentes atmosféricos para su utilización durante mucho tiempo.

Cualidades

Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes

Aplicaciones

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad

Información técnica


Atributos
Anchura51 mm
Longitud32.9 m
Grosor0.0001 mm
ColorIncoloro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,09 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h