La cinta de vinilo 3M™ 471 se adhiere al contacto con una amplia variedad de superficies para ofrecer una rápida aplicación sin goteos, sin necesidad de curado ni de limpiar, y se retira limpiamente, sin dejar residuos pegajosos. Nuestra cinta de vinilo es muy adaptable, por lo que es fácil de aplicar en áreas curvas y en superficies ásperas o irregulares. Esta cinta, disponible en varios colores distintos, puede usarse en temperaturas de entre 4,44 °C y 76,66 °C. Las cintas de vinilo se usan para marcar claramente vías de acceso, pasillos, áreas peligrosas o áreas restringidas en fábricas, almacenes y hospitales. Al usar cinta de vinilo en lugar de pintura para marcar vías de acceso, se elimina la necesidad de ventilar disolventes. Además, como las cintas de vinilo pueden retirarse de forma veloz y limpia, son una alternativa más rápida, versátil y económica que la pintura. Estas cintas también se usan en tareas de mantenimiento y reparación de vehículos, y en los sectores de construcción, marítimo y automoción, entre otros.Aplicaciones recomendadas:• Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad• Protección temporal de superficies• Anodizado y galvanoplastia• Enmascarado de líneas finas• Codificación por colores• Sellado de latas y contenedores de almacenamiento• Atado y refuerzo de paquetes• Decoración
La Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471 se utiliza habitualmente para marcar y pasillos, codificación de color, ocultación con pintura, bordes decorativos, empalmes y mucho más. Elaborada con soporte de vinilo con adhesivo de goma, esta versátil cinta resiste a raspado, desgaste y la acción de agentes atmosféricos para su utilización durante mucho tiempo.