Referencias
3M:250490
Rubix:798668361000
fabricante:7100033457

Documentos
Detalles de producto : G3001-DHR CASCO HI-VIZ
Use el 3M™ Casco Serie G3000 de protección para la cabeza diseñado para entornos hostiles. Los cascos cumplen con los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (al revés)
Nuestro casco está disponible con pasador o arnés de ruleta y una banda para el sudor de plástico o cuero. Presenta un diseño ligeramente redondeado que proporciona un buen campo de visión y ayuda a evitar que las piezas se enganchen con cables o ramas. Está disponible con o sin orificios de ventilación que están distribuidos por una gran parte de la superficie para mejorar la circulación del aire, dándole más comodidad del usuario.
La visera, más corta, mejora la visibilidad cuando se mira hacia arriba y el sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y cuándo hay que sustituirlo. El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados. Los cascos cumplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (al revés) y las versiones con aislamiento eléctrico cumplen la norma EN 50365:2002 para su uso en instalaciones de baja tensión.
El casco 3M™ Serie G3000 se ha diseñado en estrecha colaboración con trabajadores forestales e industriales. Está ideado para usarse en entornos hostiles donde sea estrictamente obligatorio disponer de una protección eficaz, una excelente capacidad de ventilación y el máximo campo de visión posible. Su diseño estilizado hace que los objetos que caigan resbalen fácilmente y que el casco no se mueva de su sitio. Su diseño ligeramente redondeado, sin componentes afilados ni sobresalientes, su almohadillado extremadamente cómodo y el cierre fácil de la banda del cuello hacen del G3000 un casco único.
Cualidades
El casco está diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión;El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo;El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas;Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área amplia, que ofrecen un flujo de aire elevado;El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados
La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba;La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba;Posibilidad de imprimir imágenes de marca y logotipos;Bandas para el sudor reemplazables de cuero o plástico;Portalámparas para minería opcional disponible;Aprobado para usarse a -30 °C;Disponible en 8 colores estándar (blanco, amarillo, azul, rojo,
verde, naranja, negro, verde de alta visibilidad)
Aplicaciones
Construcción, agricultura
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Material Principal | abs |
| Anillo de tapón | rack |
| Visera | si |
| Ventilación | ventilado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,40 € Sin IVA
/ 20 unidades
832,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días