Referencias
Velilla:398-01-S
Rubix:798818049000
fabricante:398-01-S

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-S 398 AZUL MARINO MB
DETALLESCierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
200 GSM
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
200 GSM
398.PANTALÓN ACOLCHADO AZUL MARINO S
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,92 € Sin IVA
/ unidad
53,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
