Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa clásica
Pantalón de trabajo
PANTALON T-M 398 BLANCO MB
PANTALON T-M 398 BLANCO MB
398/PANTALÓN ACOLCHADO
Referencias
velilla:
398_07_M
rubix:
798714649000
fabricante:
398-7/M
Resumen técnico
Color
Blanco
Tamaño
M
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON T-M 398 BLANCO MB
DETALLES
Cierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro
COMPOSICION
SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
200 GSM
398.PANTALÓN ACOLCHADO BLANCO M
Información técnica
Atributos
Color
Blanco
Tamaño
M
Material Principal
Poliéster
Gramaje
200
g/m²
Material
Sarga. 65% Poliéster - 35% ALG
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
59,79
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto