Referencias
Bahco:38A-26
Rubix:799069593000
EAN:7314150237975
Detalles de producto : PALANCA DESMONTADOR NEUMATICOS 650 MM
• Palanca para desmontar neumáticos
• Ideal para extraer los neumáticos
• Diseño plano con extremos en forma de gancho
• Distintas longitudes disponibles, de 304 a 650 mm
• Aptas para motos, turismos y vehículos comerciales ligeros
• Estructura muy robusta, pero ligera y cómoda
• Dureza: 40-48 HRC
• Acero de cromo vanadio de alto rendimiento
• Acabado niquelado y cromado
• Embalaje en blíster
Información técnica
Atributos
| Longitud | 655 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,33 € Sin IVA
/ unidad
23,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

