PANTALON T-62 345 BLANCO MB

345/PANTALÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:345_07_62
Rubix:799182185000
brand logo

Resumen técnico

Colorblanco
Tamaño62
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-62 345 BLANCO MB


Cierre central con cremallera y botón.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.

Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamaño62
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Gramaje200 g/m²
Materialsarga. 65% poliéster - 35 % algodón.
22,53 Sin IVA
/ unidad
27,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

62

Material Principal