Referencias
Velilla:344-01-58
Rubix:798818261000
fabricante:344-01-58

Documentos
Detalles de producto : BERMUDAS T-58 344 MARINO MB
DETALLESCierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
344.BERMUDA AZUL MARINO 58
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 58 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
| Gramaje | 200 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,77 € Sin IVA
/ unidad
25,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
58
