Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa clásica
Pantalón de trabajo
PANTALON PIJAMA T-XL 333 CELESTE
PANTALON PIJAMA T-XL 333 CELESTE
333/PANTALÓN PIJAMA
Referencias
velilla:
333_05_XL
rubix:
798424466000
fabricante:
333-05/XL
Resumen técnico
Color
Azul
Tamaño
XL
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON PIJAMA T-XL 333 CELESTE
DETALLES
Cinturilla elástica
Un bolsillo:
1 bolsillo trasero de parche
COMPOSICION
SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
333.PANTALÓN PIJAMA CELESTE XL
Información técnica
Atributos
Color
Azul
Tamaño
XL
Material Principal
Poliéster
Gramaje
190
g/m²
Material
Sarga. 65% Poliéster - 35% ALG
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
25,22
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (3)
Crear PDF del producto