Referencias
Velilla:31601-07-54
Rubix:798818363000
fabricante:31601-07-54

Detalles de producto : PANTALON T-54 31601 BLANCO MB <<DESCATALOGADO>>
DETALLES
Cierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Cinco bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con tapeta y velcro
1 bolsillo trasero de parche, con tapeta y velcro COMPOSICION SARGA. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN
190 GSM
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Cinco bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con tapeta y velcro
1 bolsillo trasero de parche, con tapeta y velcro COMPOSICION SARGA. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN
190 GSM
31601.PANTALÓN BLANCO 54
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 54 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Material | sarga. 80% poliéster - 20% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
Color
Tamaño
54
