PARKA T-L 306003 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV
306003/PARKA 4EN1 BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:306003-01/20-L
Rubix:798818407000
fabricante:306003-01/20-L





Documentos
Detalles de producto : PARKA T-L 306003 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV
Cuatro prendas en una: Parka, Chubasquero, Cazadora y Chaleco.
Parka / Chubasquero:
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta.
Tapeta central con cierre de velcro.
Cintas reflectantes en torso, hombros y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Puños de canalé.
Dos bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro.
Cazadora / Chaleco:
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y hombros.
Puños de canalé.
Dos bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro.
Un bolsillo interior de parche, con cremallera.
Mangas desmontables.
Parka / Chubasquero:
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta.
Tapeta central con cierre de velcro.
Cintas reflectantes en torso, hombros y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Puños de canalé.
Dos bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro.
Cazadora / Chaleco:
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y hombros.
Puños de canalé.
Dos bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro.
Un bolsillo interior de parche, con cremallera.
Mangas desmontables.
306003.PARKA 4EN1 BICOLOR AV AZUL MARINO/AMARILLO FLÚOR L
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material | exterior: 100 % poliéster recubrimiento pu. 180 gsm / forro: 100% poliéster. 60 gsm / guata: 100% poliéster. 160 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,31 € Sin IVA
/ unidad
132,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
