PARKA T-XL 306003 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV


306003/PARKA 4EN1 BICOLOR AV

Referencias
velilla:306003_01/19_XL
rubix:798818410000
fabricante:306003-210-XL
Resumen técnico
ColorAzul marino
TamañoXL
Material PrincipalPoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PARKA T-XL 306003 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV


DETALLES Cuatro prendas en una: Parka, Chubasquero, Cazadora y Chaleco

Parka / Chubasquero:
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta
Tapeta central con cierre de velcro
Cintas reflectantes en torso, hombros y mangas
Capucha oculta en el interior del cuello
Puños de canalé
Dos bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro

Cazadora / Chaleco
Cierre central con cremallera
Cintas reflectantes en torso y hombros
Puños de canalé
Dos bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro
Un bolsillo interior de parche, con cremallera
Mangas desmontables COMPOSICION EXTERIOR: 100% POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO. FORRO: 100% POLIÉSTER
180 GSM
306003.PARKA 4EN1 BICOLOR AV AZUL MARINO/NARANJA FLÚOR XL

Información técnica


Atributos
ColorAzul marino
TamañoXL
Material PrincipalPoliéster
Color secundarioNaranja
MaterialExterior: 100% Poliéster con R
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,81 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h