PARKA T-XL 306002 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV
306002/PARKA BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:306002_01/19_XL
Rubix:798796737000

Documentos
Detalles de producto : PARKA T-XL 306002 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV
Abertura en interior espalda, con cierre con cremallera, para facilitar serigrafiado.
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta.
Tapeta central con cierre de velcro.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Puños de canalé.
Tres bolsillos:
2 bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro.
1 bolsillo interior de parche, con velcro.
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta.
Tapeta central con cierre de velcro.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Puños de canalé.
Tres bolsillos:
2 bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro.
1 bolsillo interior de parche, con velcro.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | naranja |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material | exterior: 100 % poliéster recubrimiento pu. 190 gsm / forro: 100% poliéster. 60 gsm / guata: 100% poliéster. 160 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,11 € Sin IVA
/ unidad
84,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
