PANTALON T-2XL 303002S VERDE/AMARILLO FLUOR AV MB
303002S/PANTALÓN STRETCH BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:303002S_02/20_2XL
Rubix:799190943000




Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-2XL 303002S VERDE/AMARILLO FLUOR AV MB
Cierre central con cremallera y botón.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Color de contraste en fuelles, tiradores, presillas y tejido entre bandas.
Cinturilla elástica.
Doble costura de seguridad.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores.
2 bolsillos traseros de fuelle con tapeta, velcro y tiradores.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Color de contraste en fuelles, tiradores, presillas y tejido entre bandas.
Cinturilla elástica.
Doble costura de seguridad.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores.
2 bolsillos traseros de fuelle con tapeta, velcro y tiradores.
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | amarillo |
| Material | stretch. 46 % algodón - 38% eme - 16% poliéster. 240 gsm / tejido fluor amarillo: 80% poliéster - 20% algodón. 210 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,69 € Sin IVA
/ unidad
54,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
