3 flute carbide end mill - standard series - weldon shank - aluminium
Diámetro | 5 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon HB |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 3 |
Longitud de corte | 13 mm |
Longitud total | 57 mm |
Ángulo de hélice | 45 ° |
Material de mecanizado | Non ferrous |
Corte central | Yes |
Entrega estimada (15) días