3 flute carbide end mill - short series - weldon shank
Diámetro | 10 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon HB |
Diámetro de cola | 10 mm |
Número de dientes | 3 |
Longitud de corte | 22 mm |
Longitud total | 70 mm |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Material de mecanizado | Steels / Non-ferrous / Stainless steels / Cast iron |
Corte central | Yes |
Entrega estimada (15) días