FRESA CARBURO LARGA D.18 MM 3Z M. CILINDRICO


3 flute carbide end mill - long series - straight shank - aluminium

Referencias
giss cutline:843416
rubix:799026019000
ean:3660338067334
843416
Resumen técnico
Diámetro18 mm
Tipo de colaCylindrical HA
Diámetro de cola18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA CARBURO LARGA D.18 MM 3Z M. CILINDRICO


3 flute carbide end mill - long series - straight shank - aluminium

Información técnica


Atributos
Diámetro18 mm
Tipo de colaCylindrical HA
Diámetro de cola18 mm
Número de dientes3
Longitud de corte63 mm
Longitud total123 mm
Ángulo de hélice45 °
Corte centralYes
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,48 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días