Referencias
Velilla:256002-07-M
Rubix:798512776000
fabricante:256002-07-M

Documentos
Detalles de producto : CAZADORA T-M 256002 BLANCO
DETALLESCierre central con botones automáticos, ocultos con tapeta
Cinturilla elástica lateral
Puños de canalé
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parche, con velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
190 GSM
Cinturilla elástica lateral
Puños de canalé
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parche, con velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
190 GSM
256002.CAZADORA ACOLCHADA BLANCO M
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,13 € Sin IVA
/ unidad
60,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







