Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa para el frío y la intemperie
Chaleco para el frío y la intemperie
CHALECO T-L 255901 BLANCO
CHALECO T-L 255901 BLANCO
255901/CHALECO ACOLCHADO
Referencias
velilla:
255901_07_L
rubix:
798560277000
fabricante:
255901-7/L
Resumen técnico
Color
Blanco
Tamaño
L
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CHALECO T-L 255901 BLANCO
DETALLES
Cierre central con botones automáticos, ocultos con tapeta
Cinturilla elástica lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parche, con velcro
COMPOSICION
SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
190 GSM
255901.CHALECO ACOLCHADO BLANCO L
Información técnica
Atributos
Color
Blanco
Tamaño
L
Material Principal
Poliéster
Gramaje
190
g/m²
Material
Sarga. 65% Poliéster - 35% ALG
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
49,27
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (5)
Crear PDF del producto