PANTALON PIJAMA T-3XL 253002 BLANCO
253002/PANTALÓN PIJAMA ACOLCHADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:253002-07-3XL
Rubix:798607458000
fabricante:253002-07-3XL

Documentos
Detalles de producto : PANTALON PIJAMA T-3XL 253002 BLANCO
DETALLESCierre central con botones automáticos ocultos
Cinturilla elástica
Puños de canalé en el interior del bajo del pantalón
Doble costura de seguridad
Un bolsillo:
1 bolsillo interior con velcro, cosido en la parte delantera de la cinturillaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
190 GSM
Cinturilla elástica
Puños de canalé en el interior del bajo del pantalón
Doble costura de seguridad
Un bolsillo:
1 bolsillo interior con velcro, cosido en la parte delantera de la cinturillaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTER
190 GSM
253002.PANTALÓN PIJAMA ACOLCHADO BLANCO 3XL
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,19 € Sin IVA
/ unidad
53,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







