Herramientas de mano
Martillos y herramientas de golpe
Herramientas de golpe
Botador cilincdrico
249.G14 PARALLEL PUNCH 290MM X 13.80MM
249.G14 PARALLEL PUNCH 290MM X 13.80MM
249G - Botapasadores con vaina
Referencias
facom:
249.G14
rubix:
798216496000
ean:
3148511594605
Resumen técnico
Diámetro
13.8
mm
Longitud
290
mm
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 249.G14 PARALLEL PUNCH 290MM X 13.80MM
• Varilla de gran longitud. • Cabeza tratada 43 HRc. • Varilla tratada 58 HRc.
BOTAPASADOR CON VAINA 14MM
Cualidades
el agarre comodo garantiza un golpe preciso. la estabilidad de la herramienta garantiza un golpe más potente.
Información técnica
Atributos
Diámetro
13.8
mm
Longitud
290
mm
Mango
Without
Peso
0.49
g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
32,11
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (10)
Crear PDF del producto