Referencias
Panter:2091V-44
Rubix:798284342000
EAN:8422044184447


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Documentos
Detalles de producto : BOTA AGUA T-44 2091 VERDE S5
Bota de trabajo 100% impermeable, especial para zonas húmedas, fabricada en pvc
Puntera de seguridad de acero anti-impactos, máxima seguridad 200 Julios.
Planta de seguridad de acero anti-perforación.
Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón, frontal…).
Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongos.
Indicada para trabajos de hormigonado, encofrado, etc.
Aislante al frío.
Antiestática.
Puntera de seguridad de acero anti-impactos, máxima seguridad 200 Julios.
Planta de seguridad de acero anti-perforación.
Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón, frontal…).
Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongos.
Indicada para trabajos de hormigonado, encofrado, etc.
Aislante al frío.
Antiestática.
Cualidades
100% impermeable
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,25 € Sin IVA
/ unidad
16,03 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
44