Referencias
Panter:2090B-45
Rubix:798448800000
EAN:8422044902454


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Documentos
Detalles de producto : BOTA AGUA T-45 2090 BLANCO S4
Bota alta blanca antimicrobiana con cobertura 100% impermeable. Fabricada en PVC + Caucho Nitrilo, con alta resistencia a grasas animales, aceites vegetales, sangre... Especialmente destinada a su uso por la industria cárnica, alimentaria, etc. Puntera de acero anti-impactos (200J). El diseño de la suela ha sido desarrollado para procurar la mayor resistencia a la abrasión y al desgaste por lo que se garantiza una mejor adherencia al suelo, evitando resbalamientos y caídas. Calzado aditivado con Vibatech®. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado. Horma ancha, no aprisiona el pie. Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón, frontal…).
Cualidades
Tecnología Vibatech
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | blanco |
| Material | pvc |
| Impermeable | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,50 € Sin IVA
/ unidad
23,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
45