SOFTSHELL T-S 206005 ROJO

206005/SHOFT SHELL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:206005_12_S
Rubix:798932237000
brand logo

Resumen técnico

Colorrojo
Tamaños
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOFTSHELL T-S 206005 ROJO


Tejido triple capa.
Cierre central con cremallera invertida en color contraste.
Manga raglán con costura decorativa a media manga.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Color de contraste negro en cremalleras y tiradores.
Puños ajustables con velcro.
Pinzas en los codos.

Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores de parche.

Información técnica


Atributos
Colorrojo
Tamaños
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Materialexterior: 94% poliéster - 6% elastano. 280 gsm / forro: 100% poliéster. 130 gsm.
50,64 Sin IVA
/ unidad
61,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Color secundario