Referencias
Velilla:206005_61_L
Rubix:798663260000




Documentos
Detalles de producto : SOFTSHELL T-L 206005 AZUL NAVY
Tejido triple capa.
Cierre central con cremallera invertida en color contraste.
Manga raglán con costura decorativa a media manga.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Color de contraste negro en cremalleras y tiradores.
Puños ajustables con velcro.
Pinzas en los codos.
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores de parche.
Cierre central con cremallera invertida en color contraste.
Manga raglán con costura decorativa a media manga.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Color de contraste negro en cremalleras y tiradores.
Puños ajustables con velcro.
Pinzas en los codos.
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores de parche.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul |
| Material | exterior: 94% poliéster - 6% elastano. 280 gsm / forro: 100% poliéster. 130 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,64 € Sin IVA
/ unidad
61,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
