Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa para el frío y la intemperie
Gorro / Gorra
GORRO POLAR T-U 204001 VERDE CAZA
GORRO POLAR T-U 204001 VERDE CAZA
204001/GORRO POLAR
Referencias
velilla:
204001_03_U
rubix:
798818581000
fabricante:
204001-3/U
Resumen técnico
Color
Verde
Tamaño
One size
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : GORRO POLAR T-U 204001 VERDE CAZA
DETALLES
Doble capa
Costura en el centro de la parte superior
COMPOSICION
MICROFIBRA POLAR. 100% POLIÉSTER
220 GSM
204001.GORRO POLAR VERDE CAZA U
Información técnica
Atributos
Color
Verde
Tamaño
One size
Material Principal
Poliéster
Material
Microfibra polar. 100% Poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
11,35
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)
Crear PDF del producto