CHAQUETA POLAR T-L 201502 BLANCO

201502/CHAQUETA POLAR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:201502_07_L
Rubix:799026658000
brand logo

Resumen técnico

Colorblanco
Tamañol
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-L 201502 BLANCO


Tejido microfibra.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.

Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores.

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamañol
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Materialmicrofibra polar. 100 % poliéster.
29,31 Sin IVA
/ unidad
35,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Color secundario