CHAQUETA POLAR T-3XL 201502 BLANCO

201502/CHAQUETA POLAR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Velilla:201502_07_3XL
Rubix:799096031000
brand logo
Resumen técnico
Colorblanco
Tamaño3xl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-3XL 201502 BLANCO


Tejido microfibra.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.

Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores.

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamaño3xl
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Materialmicrofibra polar. 100 % poliéster.
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,31 Sin IVA
/ unidad
35,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Color secundario

Seleccione variantes (35)