FRESA CARBURO D.02 MM 2Z M. WELDON


2 flute carbide end mill - standard - weldon shank - aluminium

Referencias
giss cutline:855653
rubix:799026044000
ean:3660338110320
855653
Resumen técnico
Diámetro2 mm
Tipo de colaWeldon HB
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA CARBURO D.02 MM 2Z M. WELDON


Información técnica


Atributos
Diámetro2 mm
Tipo de colaWeldon HB
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes2
Longitud de corte8 mm
Longitud total57 mm
Ángulo de hélice45 °
Material de mecanizadoNon ferrous
Corte centralYes
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,85 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días