2 flute carbide end mill - standard - straight shank - aluminium
Diámetro | 14 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 14 mm |
Diámetro | 14 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 14 mm |
Número de dientes | 2 |
Longitud de corte | 26 mm |
Longitud total | 83 mm |
Ángulo de hélice | 45 ° |
Corte central | Yes |
Entrega estimada (15) días