2 flute carbide end mill - short series - weldon shank - ozma coated
Diámetro | 8 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon HB |
Diámetro de cola | 8 mm |
Número de dientes | 2 |
Longitud de corte | 20 mm |
Longitud total | 60 mm |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Material de mecanizado | Steels / Non-ferrous / Stainless steels / Cast iron |
Corte central | Yes |
Revestimiento | OZMA |
Entrega estimada (15) días