2 flute carbide end mill - long series - straight shank - aluminium
Diámetro | 12 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 12 mm |
Diámetro | 12 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 12 mm |
Número de dientes | 2 |
Longitud de corte | 53 mm |
Longitud total | 110 mm |
Ángulo de hélice | 45 ° |
Corte central | Yes |
Entrega estimada (15) días