Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Neumática e hidráulica
Neumática
Compresores y sistemas de aire comprimido
Tubería para aire comprimido
Racor de aluminio para aire comprimido: Transair
1917M 1/4-RACORES UNIVERSALES DE ESFERAS
1917M 1/4-RACORES UNIVERSALES DE ESFERAS
1917M
Referencias
beta tools:
1917 M1/4
rubix:
798171964000
fabricante:
019170001
ean:
8014230105116
Resumen técnico
Acoplamiento
1/4
''
Longitud
42.5
mm
Color
Negro
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 1917M 1/4-RACORES UNIVERSALES DE ESFERAS
Racores universales de esfera con goma antichoque en latón niquelado • Pueden acoplarse a todos los conectores con perfil Italia y Europa • Roscados macho, gas cilíndricos BSP
Información técnica
Atributos
Acoplamiento
1/4
''
Longitud
42.5
mm
Color
Negro
Presión
8
bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
13,64
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días