Referencias
Velilla:189_20_L
Rubix:798424323000




Documentos
Detalles de producto : TRAJE LLUVIA T-L 189 AMARILLO FLUOR AV
Chaqueta:
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Puños interiores elásticos.
Rejilla interna en la espalda y ojal metálico en las axilas, para favorecer la transpirabilidad.
Ajustable con stopper.
Dos bolsillos:
2 bolsillos inferiores, ocultos con tapetas.
Pantalón:
Cierre central con botones automáticos de plástico.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Bajo del pantalón ajustable con botones automáticos de plástico.
Aberturas laterales con tapeta para acceder a los bolsillos.
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Puños interiores elásticos.
Rejilla interna en la espalda y ojal metálico en las axilas, para favorecer la transpirabilidad.
Ajustable con stopper.
Dos bolsillos:
2 bolsillos inferiores, ocultos con tapetas.
Pantalón:
Cierre central con botones automáticos de plástico.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Bajo del pantalón ajustable con botones automáticos de plástico.
Aberturas laterales con tapeta para acceder a los bolsillos.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | exterior: 100% poliéster recubrimiento pu. 130 gsm / rejilla: 100% poliéster. 60 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,51 € Sin IVA
/ unidad
70,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
