Referencias
Beta Tools:1878 11
Rubix:798472557000
fabricante:018780011
EAN:8014230756141

Documentos
Detalles de producto : 1878 11-CUBETA PARA RECUPERACION LIQUIDO
• Capacidad máxima: 11 l
• Tapón de evacuación de líquidos
• Mampara interna para evitar
el derrame de líquidos durante el transporte
• Tapón de evacuación de líquidos
• Mampara interna para evitar
el derrame de líquidos durante el transporte
Cubeta para recuperación de líquidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 545x425x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 755 g |
| Volumen de retención | 11 l |
| Material Principal | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
