POLO T-M 173 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV M/C
173/POLO BICOLOR MC AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:173-01/19-M
Rubix:798424338000
fabricante:173-01/19-M

Documentos
Detalles de producto : POLO T-M 173 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV M/C
DETALLESCierre central con botones
Cintas reflectantes en torso
Cuello y bajo de la manga de canalé
Botones en color contraste
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pechoCOMPOSICIONBIRD-EYE. 100% POLIÉSTER
160 GSM
Cintas reflectantes en torso
Cuello y bajo de la manga de canalé
Botones en color contraste
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pechoCOMPOSICIONBIRD-EYE. 100% POLIÉSTER
160 GSM
173.POLO BICOLOR MC AV AZUL MARINO/NARANJA FLÚOR M
Cualidades
Alta visibilidad
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | naranja |
| Mangas largas | no |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Material | bird-eye. 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,97 € Sin IVA
/ unidad
24,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
