Parka bicolor de alta visibilidad acolchada con cintas reflectantes en torso y mangas, recomendada en ambientes fríos y donde se requiera la alta visibilidad. Cremallera central oculta con tapeta. Puños de canalé en el interior de la manga. Varios bolsillos externos (inferiores y pecho) y uno interno. Capucha en el interior del cuello. Material: Plana. Exterior, Impermeable 100% poliéster con PVC. Interior, Forro y guata 100% poliéster. Gramaje exterior 180 grs, forro 60 grs, guata 160 grs.
Normativa : EN471 Class 2