CAZADORA T-L 161 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV
161/CAZADORA BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:161-01/20-L
Rubix:798422399000
fabricante:161-01/20-L




Documentos
Detalles de producto : CAZADORA T-L 161 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta.
Tapeta central con cierre de velcro.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Interior del cuello de forro polar.
Mangas desmontables.
Cinturilla elástica lateral.
Puños elásticos con cierre de velcro.
Cinco bolsillos:
1 bolsillo en el pecho de vivo, con cremallera.
2 bolsillos inferiores de vivo.
1 bolsillon en el brazo de vivo, con cremallera.
1 bolsillo interior de vivo, con cremallera.
Tapeta central con cierre de velcro.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Capucha oculta en el interior del cuello.
Interior del cuello de forro polar.
Mangas desmontables.
Cinturilla elástica lateral.
Puños elásticos con cierre de velcro.
Cinco bolsillos:
1 bolsillo en el pecho de vivo, con cremallera.
2 bolsillos inferiores de vivo.
1 bolsillon en el brazo de vivo, con cremallera.
1 bolsillo interior de vivo, con cremallera.
161.CAZADORA BICOLOR AV AZUL MARINO/AMARILLO FLÚOR L
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | exterior: 100% poliéster recubrimiento pu. 180 gsm / polar: 100% poliéster. 280 gsm / forro: 100% poliéster. 60 gsm / guata: 100% poliéster. 160 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,77 € Sin IVA
/ unidad
92,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
