Referencias
Velilla:157-01/20-L
Rubix:798424611000
fabricante:157-01/20-L

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-L 157 MAR/AMA AV
Cierre central con cremallera y botón.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
157.PANTALÓN BICOLOR AV AZUL MARINO/AMARILLO FLÚOR L
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | sarga. tejido base: 65% poliés |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
