CAZADORA T-2XL 153 GRIS/AMARILLO FLUOR AV
153/CAZADORA BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:153_08/20_2XL
Rubix:798550164000




Documentos
Detalles de producto : CAZADORA T-2XL 153 GRIS/AMARILLO FLUOR AV
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Cinturilla elástica lateral.
Puños de canalé.
Dos bolsillos:
2 bolsillos en el pecho de vivo, con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Cinturilla elástica lateral.
Puños de canalé.
Dos bolsillos:
2 bolsillos en el pecho de vivo, con cremallera.
Cualidades
Alta visibilidad
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Mangas largas | si |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | tejido fluor amarillo: 80% poliéster - 20% algodón. 210 gsm / tejido contraste: 65 % poliéster - 35% algodón. 190 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,96 € Sin IVA
/ unidad
44,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
