CAZADORA T-S 153 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV
153/CAZADORA BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:153-01/19-S
Rubix:798485705000
fabricante:153-01/19-S




Documentos
Detalles de producto : CAZADORA T-S 153 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Cinturilla elástica lateral.
Puños de canalé.
Dos bolsillos:
2 bolsillos en el pecho de vivo, con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Cinturilla elástica lateral.
Puños de canalé.
Dos bolsillos:
2 bolsillos en el pecho de vivo, con cremallera.
Cualidades
Alta visibilidad
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | naranja |
| Mangas largas | si |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | tejido fluor naranja: 60% algodón - 40% poliéster. 240 gsm / tejido contraste: 65 % poliéster - 35% algodón. 190 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,96 € Sin IVA
/ unidad
44,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
