Referencias
Renold:16B2S12I
Rubix:902160002130
EAN:0673766007172



Documentos
Detalles de producto : 16 B2 OL
El notable control de Renold sobre el contacto perno/buje garantiza que la vida útil de sus cadenas supere a la de otras marcas. Por lo tanto, apenas se requiere un ajuste inicial de la cadena.
Cadenas Premium: Eslabón cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,137 g |
|---|---|
| Cadena | bs |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Material | acero |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Tipo | cadena de rodillos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,95 € Sin IVA
/ unidad
54,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días