12B-1 cadena de rodillos Syno simple, 10 pies, en caja
Paso de cadena | 12.7 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Código ISO | 08B-1 |
Paso de cadena | 12.7 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Código ISO | 08B-1 |
Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Anchura interior mín. | 7.75 mm |
Longitud de cadena | 3048 mm |
Longitud del perno | 17 mm |
Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
Altura de placa | 11.7 mm |
Grosor de placa | 1.81 mm |
Fuerza de tracción mín. | 17.8 kN |
En stock; entrega ≈24/48h